Beli obeng torx di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. STANLEY Screwdriver Torx Cushion Grip (Obeng)
    11%
    Mulai

    Rp21.900

    STANLEY Screwdriver Torx Cushion Grip (Obeng)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium (Cr-V)
  2. KRISBOW Screwdriver Torx (Obeng)
    Mulai

    Rp56.900

    KRISBOW Screwdriver Torx (Obeng)
    Deskripsi:
    Torx Screwdriver T10x100mm adalah Obeng dengan tip Torx yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut. Obeng merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, Ringan, dan effisien. Obeng dengan panjang 100mm ini digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut dengan profil Torx. Obeng merek Krisbow sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  3. TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp29.900

    TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO kunci L model T 2.5 merupakan kunci L yang dapat digunakan untuk membuka atau melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal. Dengan bentuk handle T agar mempermudah saat pemakaian. Terbuat dari material berkuailatas kuat dan awet.Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Finish: Chrome Plated
    • Material: S2 Alloy Steel
  4. WERA Hex Key 950PKL/7BSMN Series (Kunci L)
    Mulai

    Rp879.900

    WERA Hex Key 950PKL/7BSMN Series (Kunci L)
    atribut:
    • Set Contents: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm
  5. SATA Precision Screwdriver Torx (Obeng Presisi)
    Mulai

    Rp48.900

    SATA Precision Screwdriver Torx (Obeng Presisi)
    Deskripsi:
    63001 Flower-Shaped Micro Screwdriver T5x50MM Product Description ● The blade is made of S2 alloy steel, precision machined and heat-treated for optimal torque and hardness. The blade head is blackened. ● The unique rotating cap design is convenient and labor-saving. ● Suitable for maintenance and repair of: televisions, clocks, computers, glasses, communications equipment, optical instruments, VCRs, telephones, toy models, cameras, and various precision instruments and equipment.
  6. TEKIRO Cushion Grip Screwdriver Phillips (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Cushion Grip Screwdriver Phillips (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Blade Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 31
    • Handle Material: Rubber Cushion
    • Tip Type: Phillips (+)
  7. SAMOTO Stabilizer Single Phase
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

  8. Teson Chain Block 3 Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Teson Chain Block 3 Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    atribut:
    • Working Load (kg): 3000
    • Capacity (t): 3
    • Body Material: Teson High Quality
  9. HOLZ Flood Light (Lampu Sorot)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    HOLZ Flood Light (Lampu Sorot)
    Deskripsi:
    Lampu HOLZ LED Flood Light merupakan produk terlaris kami, sebagai pengganti lampu sorot konvensional yang menyerap daya listrik sangat besar. Lampu Flood Light banyak dipergunakan di proyek konstruksi, pertambangan, dan penerangan untuk media luar seperti Billboard. Produk kami dapat memberikan efisiensi penghematan daya listrik sampai dengan 75% daripada produk flood light konvensional.
  10. WERA Screwdriver Torx General Purpose (Obeng)
    Mulai

    Rp399.900

    WERA Screwdriver Torx General Purpose (Obeng)
    Deskripsi:
    General purpose Torx screwdrivers come in an assortment of Torx blade tip sizes for use in a variety of applications. The Torx tip at the end of the screwdriver shaft is inserted into the Torx indentation in the screwhead and the handle is turned to rotate the screw.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111701
    • Corrosion Resistant: Yes
    • ESD Safe: No
    • Grip Style: Ergonomic
    • Handle Color: Black; Green
    • Handle Material: Plastic
    • Insulated: No
    • Magnetized Tip: No
    • Non-Magnetic: Yes
    • Non-Sparking: No
    • Overall Length (inch): 15 1/2
    • Replaceable Shank: No
    • Shank Finish: Chrome
    • Shank Length (inch): 12
    • Shank Material: Alloy Steel
    • Shank Shape: Round
    • Tether Ready: No
    • Tip Style: Torx
  11. TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp38.900

    TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
    atribut:
    • Jaw Profile: Straight Serrated Long Nose with Side Wire Cutter
    • Pliers Type: Long Nose Pliers
  12. TEKIRO Screwdriver TPR Extra Long (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Screwdriver TPR Extra Long (Obeng)
    Deskripsi:
    Tekiro TPR Extra Long Dengan Ukuran (-)5.5x400MM memiliki handle yang kokoh, as besi yang kuat tidak mudah patah, dan memiliki magnet pada ujung obeng agar mudah di gunakan.Fungsi : Mata obeng dapat dimasukan kedalam Handle.Untuk melepas dan memasang Screw, bisa juga digunakan pada screw yang selek / di ketok.Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Dimension 2 (mm): 400
    • Blade Material: Chrome Vanadium
    • Handle Material: Rubber TPR
    • Shank Length (mm): 400
    • Tip Finish: Satin Chrome Plating
Daftar Harga obeng torx Terbaru November 2026
WERA Insulated Screwdriver Torx Kraftfrom Plus (Obeng Isolasi)Rp329.900
STANLEY Screwdriver Torx Cushion Grip (Obeng)Rp21.900
BluePoint Screwdriver Torx M-Series (Obeng)Rp64.900
WIHA Screwdriver Torx Plus (Obeng)Rp229.900
KRISBOW Screwdriver Torx (Obeng)Rp56.900
TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L)Rp29.900
WERA Hex Key Ball Point 950PKL (Kunci L)Rp64.900
WERA Hex Key 950PKL/7BSMN Series (Kunci L)Rp879.900
BluePoint Screwdriver Phillips P Series (Obeng)Rp68.900
SATA Precision Screwdriver Torx (Obeng Presisi)Rp48.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)